防音保護具耳栓xact-fit

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581744 品番2124009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。

NRR値23dB 規格EN352 2002適合品 コード有(630mm) トラスコ品番823-0616 材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) グリーン サイズフリー 質量(g)2 SNR値26dB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581744
2024-02-13
用途:
騒音の響く場所で使用
製造業

使い易く、高い遮音性。
今まで使ってきた耳栓の中でこれが一番良いです。
しかも安いので他の製品を買う理由が無いくらい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする