防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5組) 注文コード49581753 品番2124010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。

NRR値23dB 規格EN352 2002適合品 コード無(交換用) トラスコ品番823-0617 材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) グリーン サイズフリー 質量(g)0.27 SNR値26dB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581753
2022-03-12
用途:
仕事
製造業

色々と耳栓を試しましたが中々あう物がなくて、この耳栓を見つけました。いい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする