曜日別特売
6049167 C500 スリーブ UVEX(ウベックス) 49581875

※着用例

6049167 C500 スリーブ UVEX(ウベックス) 49581875
6049167 C500 スリーブ UVEX(ウベックス) 49581875

C500 スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード49581875品番6049167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。

用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーンサイズMトラスコ品番819-9361厚さ(mm)1.2~1.6質量(g)49規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。全長(cm)34特性涼感、耐切創
注意
※手袋は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする