UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の その他耐切創手袋
ユニドゥア 6659 フォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
49582033
品番
6093867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
6.6
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティング
色
グレー
規格
EN388 2016規格:4X43C
耐摩耗性
4
耐切創性
X/C
耐引裂き性
4
耐突刺し性
3
入数(双)
1
用途
金属工業。自動車産業。梱包関連。
トラスコ品番
819-9422
厚さ(mm)
1.0〜1.5
質量(g)
53
滑り止め効果
あり