ユニドゥア 6659 フォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49582042 品番 6093866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。

サイズSS 全長(cm)22 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)15.2 材質手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティング グレー 規格EN388 2016規格:4X43C 耐摩耗性4 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性3 入数(双)1 用途金属工業。自動車産業。梱包関連。 トラスコ品番819-9421 厚さ(mm)1.0〜1.5 質量(g)48 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする