UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐熱・防火手袋
エヌケー 2722
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49582067
品番
6021369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
色
オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
25
耐熱温度(℃)
100
用途
耐熱。油脂の付着した物を扱う作業。
トラスコ品番
819-9345
材質
手袋:サンドイッチ・ライニング、両面編みコットン/アラミド編成、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)
1.1〜1.6
質量(g)
128
規格
EN388(3243)、EN407(X1XXXX)
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.9
溶剤
不使用
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4