UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐熱・防火手袋
ケー・ベーシック エクストラ 6658
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49582085
品番
6017968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切創を効果的に防止します。快適な装着感を与えてくれます。
色
イエロー
サイズ
M
全長(cm)
24
用途
金属加工。自動車業界。ガラス業界。鋳造。
トラスコ品番
819-9340
厚さ(mm)
1.4〜2.0
材質/仕上
表:ケブラー[[(R)]]、裏:コットン・ライニング
質量(g)
137
規格
EN388(134X)
入数(双)
1
機能
切創防止
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
20.3
耐摩耗性
1
耐切創性
3
耐引裂き性
4