プロファサーム XB40

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49582094 品番6059571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。

ベージュ サイズ3L 全長(cm)40 耐熱温度(℃)250 用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。 トラスコ品番819-9411 材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし 厚さ(mm)1.4〜2.0 質量(g)390 規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX) 入数(双)1 機能断熱 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)27.9 耐摩耗性1 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性4 各種認証EN407認証品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49582094
2019-07-24
用途:
アルゴン溶接に使用
有限会社晃栄工業 様

でかすぎてTIG溶接には、まったく向いていない残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする