ユニライトサーモプラス HD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード49582103 品番6094269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。

オレンジ/黒 サイズL 全長(cm)25 材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング 用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場 トラスコ品番819-9426 厚さ(mm)1.4〜2.0 質量(g)109 規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X) 入数(双)1 中指長(cm)7.3 コーティング手の甲全面 手のひらまわり(cm)22.9 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49582103 6094269 63481917 6084269 サーモFC L UVEX(ウベックス) サーモFC L UVEX(ウベックス) 1双 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする