ユニライトサーモプラス HD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49582112 品番 6094268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。

オレンジ/黒 サイズM 全長(cm)24 材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング 用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場 トラスコ品番819-9425 厚さ(mm)1.4〜2.0 質量(g)104 規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X) 入数(双)1 中指長(cm)7.1 コーティング手の甲全面 手のひらまわり(cm)20.3 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする