色オレンジ/黒
サイズXL
全長(cm)26
材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場
トラスコ品番819-9427
厚さ(mm)1.4〜2.0
質量(g)123
規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X)
入数(双)1
中指長(cm)7.7
コーティング手の甲全面
手のひらまわり(cm)25.4
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性1
耐引裂き性3