UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
プロファグリップ PB27MG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49582164
品番
8967569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
25
耐溶剤性
石油系溶剤
用途
鉱物油業界。化学業界。運搬業者。
トラスコ品番
819-9446
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)
質量(g)
152
規格
EN374 EN388(CE 2111)
入数(双)
1
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
22.9
溶剤
不使用
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
各種認証
EN374認証品