UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
プロファバイトン BV06
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49582207
品番
6095770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
色
ブラック
サイズ
XL
全長(cm)
26
耐透過性
ガソリン・軽油
用途
化学業界。
トラスコ品番
819-9445
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム
質量(g)
220
規格
EN374 EN388(CE 2010)
入数(双)
1
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
25.4
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐引裂き性
2
各種認証
EN374認証品