UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 酸、アルカリ用手袋
プロファブチル B05R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49582216
品番
6094969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
25
耐透過性
ケトン・酢酸エチル
用途
化学業界。
トラスコ品番
819-9437
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム
質量(g)
137
規格
EN374 EN388(CE 2010)
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
22.9
各種認証
EN374認証品