6094970 プロファブチル B05R UVEX(ウベックス) 49582234 6094970 プロファブチル B05R UVEX(ウベックス) 49582234

プロファブチル B05R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49582234 品番 6094970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。

ブラック サイズXL 全長(cm)26 耐透過性ケトン・酢酸エチル 用途化学業界。 トラスコ品番819-9438 厚さ(mm)0.5 材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム 質量(g)141 規格EN374 EN388(CE 2010) 入数(双)1 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25.4 各種認証EN374認証品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする