UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
ルビフレックス NB27B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49582277
品番
6027170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
色
ブルー
サイズ
XL
全長(cm)
26
耐溶剤性
石油系溶剤
用途
化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。
トラスコ品番
819-9357
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
質量(g)
108
規格
EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)
1
機能
耐薬品性
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
25.4
溶剤
不使用
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
1
各種認証
EN374認証品