UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ サイバーガード(ヘッドバンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49582322
品番
9188121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-
レンズ色
クリア
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番
819-0805
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)
44
規格
EN166規格品
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.3