パンチプライヤー 回転式穴あけ

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49586687 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。

全長(mm)約225 用途皮革・繊維などの穴あけに 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。製品の破損やけがをする恐れがあります。
※使用に際しては、手袋などを着用してお使いください。
※指などを挟まないように十分注意してお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49586687
2025-03-16
用途:
裁縫のカシメやバネホックの穴開け
サービス業

裁縫のカシメやバネホックの穴開けに使ってます。メッチャ良い。
今までは 目打ちや工具(穴開け工具 木槌使うから音がうるさい)使ってましたがパンチプライヤーにしてから 音も出ないし 簡単に希望通りの穴が開く。ただ…位置が分かりずらいのでズレる時もあるのが難点かなぁ

2025-02-25
用途:
整備作業時

自動車整備時のガスケット作成に使用。
そんなに先端が鋭利ではない割りに薄いガスケットシートに問題無く穴開け出来た。
配線通すゴムグロメットの穴開けもすんなりとイケる。
この価格にしたら充分以上の仕事をすると思う。

対象商品:
49586687
2024-07-31
用途:
革ベルトの穴あけ
サービス業

厚さ2ミリの本牛革のベルトに4ミリの穴をあけるために購入。
私が非力なのか、コツがあるのか、はたまた使用方法が間違っているのかわかりませんが、とにかく貫通させるまでに相当の力を要しました。

ベルトの穴あけ作業自体を初めて行ったため、他商品と比較するころができませんが、口コミなどで類似商品の状況を把握されたうえで、購入判断されることをお勧めします。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質検討課題とさせていただきます。

2024-10-21
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用頻度としては少ないのですが、以前使用していた物が壊れてしまい購入しました。ベルトの穴あけに重宝します。完全に貫通させるには結構力が必要です。

対象商品:
49586687
2024-02-09
用途:
衣類の穴あけ

しっかりと綺麗に開けられます。
以前の物は、力ずくで開けて中心部分が壊れました
丁寧に使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
49586687
2023-05-16
用途:
使い易いです
その他業種

十数年使っていたものが壊れたので買い替えました。
価格の割にはしっかりした造りで使い易いです。

対象商品:
49586687
2023-04-04
用途:
竹細工のバッグの持ち手の加工に使用。
その他業種

使い勝手が良くて、作業がはかどり助かります。
価格も気に入りました。

対象商品:
49586687
2022-08-06
用途:
カシメパンチの穴開け

ポンチみたいなものでやるより、かなり楽で速い。刃物工具なのでどのくらい切れのもちがいいかが重要課題であるが、毎日のように使うものではないのでとりあえずコレで良しとする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
紙に対応していますか。
回答:
紙には対応しておりません。
3人が参考にしています
2022-09-15
質問:
替刃のお取り扱いはございますか。
回答:
替刃の取扱いはございません。
2022-09-15
質問:
楕円形の穴は開けられますか。
回答:
楕円形の穴をあけることはできません。
商品仕様の『穴あけ寸法(Φmm)』に記載のある直系の丸穴のみとなります。

2022-09-15
質問:
使用方法に、ダイヤルを回すとありますが、黄色の部品でしょうか。
回答:
黄色いダイヤルのような部分は、
内部に溜まった抜きカスを捨てる際に外す「ダストカバー」でございます。
サイズ調整用の回転ダイヤルではございません。

回転させる際は、刃と刃の出っ張りの間に指をかけて回して頂くと簡単にできます。
2022-09-15
質問:
オープンスプリングは付属していますか。
回答:
オープンスプリング(開閉バネ)は付属しておりません。
2022-09-15

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする