SXカートリッジ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード49586775 品番163842 0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内容器の両側面に、ローラーがしごける凹凸面と、刷毛がしごける凹凸面がついて、ネット代わりにも使える画期的な内容器。ローラーの凹凸面はシマ鋼板タイプなのでしごきが均一に行えます

サイズ(inch)7inch用 適合ローラーバケットSX タイプ凹凸 内容器 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49586775
2022-08-03
用途:
住宅軒天他、建具等の塗装作業
建設業・工事業

床への塗料こぼれが少なくて済、ローラーしごきが有るため対象物に均一にネタ配りができて、非常に使いやすい。

対象商品:
49586775
2022-01-31
用途:
建築塗装現場で使用しています。
西原塗装 様

とにかく煩わしさがなく、とても使いやすいです。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
49586775
2020-08-01
用途:
塗装作業

レビューを書くまでもなく、定番の消耗品です。凹凸がついてるので、割高ですがネットが節約できるので結果的に安上がりかと

対象商品:
49586775
2020-11-03
用途:
塗装作業
建設業・工事業

ローラー塗装で,もともとメッシュを使うのが好きではないので,内容器側面の加工が付いているのは画期的だと思います。

対象商品:
49586775
2019-04-16
用途:
塗装作業
石澤塗装 様 (建設業・工事業)

今の商品に不満は無いのですが、もうちょっと深い物がでればもっと使いやすいのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする