非吸塵式デュアルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49586802 品番KDM-055(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。

タイプのり式 用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業 全長(mm)146(パッド付き) 質量(kg)0.71(パッド付き) 全高(mm)81(パッド付き) ペーパー寸法(mm)Φ125 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 オービットダイヤ(mm)5
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1人が参考にしています
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする