日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(90個)
仕様
シリーズ:MicroClasp●シリーズ番号:55932●ピッチ:2mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp?電線対基板ヘッダ(ボス付き)
注文コード
49586907
品番
55932-1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MicroClasp●シリーズ番号:55932●ピッチ:2mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp?電線対基板ヘッダ(ボス付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応