ルパンマスカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49587012 品番 200901 0550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくいマスキングテープ「ルパン」がマスカーになって登場!!凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。

幅(mm)550 タイプミニコロナ シート幅(mm)550 仕上幅(mm)60 用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 長さ(m)20 テープ幅(mm)16 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類不織布 シート長さ(m)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49586994
2020-11-20
用途:
有害物質対策
その他業種

大規模修繕工事が行われるため、
室内に入ってくる有害物質の臭い対策として購入しました。
使いやすさも一般的なマスカーと同じでした。

対象商品:
49587012
2020-12-07
用途:
内装解体作業時
建設業・工事業

内装解体作業時に大変有効で、家具やその他の養生に重宝しています。

対象商品:
49587012
2017-11-29
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時

ノリが付きにくい、安い、使い勝手が良い、剥がれもよい

2人が参考にしています
対象商品:
49587012
2017-02-03
用途:
アルミ冊子などの養生
プロテクトスタッフ 様 (建設業・工事業)

今までは、紙テープを貼ってから布マスカーで養生してましたが、ルパンマスカーなら紙テープを貼らなくても、塗装後の冊子他の見切りが綺麗に仕上がって満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする