163811 0000 ローラーバケット 大塚刷毛製造 49587046 163811 0000 ローラーバケット 大塚刷毛製造 49587046 163811 0000 ローラーバケット 大塚刷毛製造 49587046 163811 0000 ローラーバケット 大塚刷毛製造 49587046

ローラーバケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛鉄板 サイズSX 注文コード49587046 品番163811 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は材質・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

プロ用の頑強性を発揮する堅牢な亜鉛鉄板製バケット。
割れる心配もなく、長持ちでとても経済的。
持ち手部分は手に優しいカバー付です。
従来のSX・S・M内容器とネットはそのままご使用いただけます。

用途塗装 セット内容本体のみ 材質亜鉛鉄板 幅(mm)245 サイズSX 高さ(mm)132 質量(g)約550(実測値) 奥行(mm)200 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×198×130(底部:225×175) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×200×132(取手・突起部を除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79760094
2024-08-03
用途:
工具箱

本来の使い方ではありませんが、工具箱として使用しています。使い込むといい感じになります。

2023-10-04
用途:
塗装作業
その他業種

サケツ缶の硬さをイメージしてましたが
思った以上に弱く、少し当たっただけですぐに形が変わってしまいます。
安かったら全然問題ないと思いますが
この値段でこのクオリティだとプラの方を使い捨てした方が
経済的で使用感も良いと感じてしまいました。

3人が参考にしています
2022-07-15
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

これはいい!丈夫で安心
ただペンキが着くととれない。

2022-04-06
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

まだ使ってませんが、プラタイプよりしっかりしていて良さそうです。
プラタイプやとどうしても取手が外れそうで心配でしたが、こちらは大丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする