NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
AGパワードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1
注文コード
49587143
品番
AGPSD1.0
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
12
全長(mm)
34
材質
コバルトハイス
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク