NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
AGパワードリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.4
注文コード
49587177
品番
AGPSD1.4
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
18
全長(mm)
40
材質
コバルトハイス
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク