- ハンドソー ガイドゲージ モノタロウ 49587274

 

- ハンドソー ガイドゲージ モノタロウ 49587274 - ハンドソー ガイドゲージ モノタロウ 49587274 - ハンドソー ガイドゲージ モノタロウ 49587274 - ハンドソー ガイドゲージ モノタロウ 49587274

ハンドソー ガイドゲージ

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49587274 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鋸をガイドに合わせて切るだけで、15度間隔の角度で木材を切ることができる優れものです。
鋸の当たる部分には磁石を埋め込んでいますので、刃がぶれることなく真っ直ぐに切ることができます。
丈夫のダイヤルを回して緩め、本体に印字された角度に合わせお使いいただけます。
鋸の刃わたり、刃の深さ以内の材木を切るのに適しています。

用途木工作業の鋸での切断時に。 材質ABS イエロー 質量(g)約192 寸法(幅W×奥行D)(mm)約166×133(角度90度時) 深さ(mm)40(刃接触面。ダイヤル部含まず)
注意
※用途以外の使用はしないでください。製品の破損やけがをする恐れがあります。
※製品の構造上、厚みのある木材では真っ直ぐに切れない恐れがあります。予めご了承ください。
※使用に際しては、手袋などを着用してお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49587274 - 27718995 HSG-10 角度調節式鋸ガイド H&H 角度調節式鋸ガイド H&H 1個 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49587274
2023-10-05
用途:
木材のカット

現在同じ商品を使用しており、20センチ幅くらいまでならどの角度でも正確にカットでき重宝してます、アウトレットの表示でしたが何ら気になる箇所はありませんでした。
すり減り始めたので無くなる前に予備で2個購入しました、これで当分安心です。

対象商品:
49587274
2023-06-21
用途:
DIYで棚などの造り付けに

目視で分かる程度には直角が出ていない(長手と短手、短手と材の両方)ので、
ちゃんと墨を行い、安定して切り込めるところまで当てて使うスタンスでいるとよいと思います。

対象商品:
49587274
2023-05-15
用途:
タルキ
安井撚糸工場 様

使い勝手よく各角度に合わせて切っています、持ち運びコンパクトで便利です。

対象商品:
49587274
2023-07-11
用途:
木の板の切断

90度がしっかり出ていません。しかもプラスティックがどんどん削れてしまいます。磁力も弱く結局使わないほうがきれいにできました。

対象商品:
49587274
2022-12-06
用途:
木材の角度切り
教育・研究機関

木材を角度を付けて切るために購入してみました.角度の単位が15°刻みでした.実際に使用してみると,ステップが大きい(粗い)ように感じました.ステップを藻細かくするか,いっそうのことステップを無くして,線印のみでも良いように思います.

対象商品:
49587274
2023-02-03
用途:
のこぎりの作業用
ブレインビジョン株式会社 様

特価なので買ってみました。プラなのに、とてもしっかりしています。使えそうです。

対象商品:
49587274
2022-10-30
用途:
木工
卸売・小売業

思った以上にしっかりとした材質と作りでした。所詮はDIYレベルの精度ですが、問題なく使えています。

対象商品:
49587274
2022-09-16
用途:
ちょっと木を手切りするとき
建設業・工事業

15度毎のギザギザはしっかりしており、全体もガラス繊維入り?の樹脂で強度はまあまあありそうだが、他の人のレビューにもあるように、辺に当てる部分の厚みがブレており、直角が出ていない。ゆえに、少し削って修正するか、テープでも貼って長手方向の厚みを合わせる必要があるだろう。右利きで手前を小細工をするようには、これの勝手違いのがあると便利そうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする