TKG
TKG18-0和 クレーバートング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
朱金
朱金
紫金
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49587807
品番
BTV-J5
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
全長(mm)
240
色
朱金
タイプ
エコノミー
塗装
アクリル樹脂塗装
TKG品番
9-0490-1001
TKG品番(2017)
6-0437-1001
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。