TKG
TKG18-0和 クレーバートング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒金
朱金
紫金
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49587816
品番
BTV-J6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
全長(mm)
240
色
黒金
タイプ
エコノミー
塗装
アクリル樹脂塗装
TKG品番
9-0490-1101
TKG品番(2017)
6-0437-1101
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。