剛厚セフGロックダブルマグ25

(5件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル 注文コード49588062 品番GASFGLWM2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はテープ長さ・目盛仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。
一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内 イエローテープ 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 用途長さ測定用 外形寸法(mm)縦95.1×横82.3×奥62.7 本体質量(g)410 校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49588035
2023-05-23
用途:
軽鉄下地組の作業時
建設業・工事業

寸法測定時に材料に磁石で取付て寸法を測れるのがとても良いです。

対象商品:
49588035
2022-11-01
用途:
現場作業で使用しています。
中嶋板金工業 様

板金作業にはとても便利。
マグネットも強めでスケールとベースをしっかり固定でき墨出し作業も楽々。
極厚テープも腰があり作業効率アップ。

対象商品:
49588035
2020-12-16
用途:
軽天作業時
天映内装 様 (建設業・工事業)

軽天を組む時に、1人でのピッチ出し等に大変重宝しています。

対象商品:
49588035
2020-02-05
用途:
船底船外穴あけ位置測定
製造業

今まで使っていた、物より使いやすい!
ダブルマグ最高!!

対象商品:
49588053
2019-02-28
用途:
鉄骨
建設業・工事業

なかなかのスグレモノ
使いやすさ(・∀・)イイネ!! サイッコウダネ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする