JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ウインカーガーニッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
49588193
品番
526030
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途
外装パーツ
適合
いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1〜)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7〜)
セット内容
本体2枚(R/L各1枚)・両面テープ本体貼りつけ済み
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
樹脂
取付け方法
かぶせ(両面テープ貼りつけ)式
適合車種
いすゞ2t 07'エルフハイキャブ (適合年式:H19.1〜)、いすゞ4t 07'フォワード (適合年式:H19.7〜)用
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。