バックショットミラーFUJI

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49588333 品番 501446
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

クロームメッキ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×129×65 適合20〜32mmΦのミラーステー タイプ 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)170×150(ステー部含まず) 種別ロングステー 用途外装パーツ
注意
※本製品は20〜32mmΦのミラーステーに適合します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49588288
2017-08-20
用途:
トラックの補助ミラー
その他業種

従来の拡大鏡より大きくてとても見やすく
とても助かります。

対象商品:
49588297
2017-03-17
用途:
ハックする時
運輸・通信業

さすがに大きな高速ミラーだけあってトレーラーの後ろまではっきり見えて最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする