JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック車高灯
LED4 車高灯NEO用レンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49588385
品番
533604
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
クリアー
材質
PC
レンズ色
クリアー
適合
ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581〜592/533611〜622)
用途
電装パーツ
注意
※本製品はレンズのみです。