JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49588394
品番
529524
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
格段に輝く光を放つ!!
LED色
ホワイト
定格電圧(V)
12/24
用途
12W電球/交換用
色
ホワイト
本体寸法(mm)
H38×Φ17
色温度(K)
約8000
電流(mA)
12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)
約500
LED使用数(個)
15
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。