※使用例

シンガーズレピタバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード49588464 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ずれない快適・美しさ。
手にぴったりのフィット感。
特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。
耐熱180℃
煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。
食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。
食物に臭いが移りません。

材質シリコーンゴム 入数(枚)10 耐熱温度(℃)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
食器洗い
サービス業

利用してない時は手袋がずれて、作業がしにくかったが、利用するようになってからは、手袋がずれることもなく、スムーズに作業が出来ている。

1人が参考にしています
対象商品:
49588464
2024-07-21
用途:
収穫物の検品等
農・林・水産業

全て良し。
ズレまくりのポリエチレン手袋がピタッとフィットする。
長時間使うと、親指に食い込んで痛くなるが、親指の輪を外して2つの輪だけにしても十分に固定される。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする