こすってクリーン

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード49590153 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。

使用場所洗面所、トイレ 用途衛生陶器の研磨 寸法(mm)120×80×5厚/枚 適合用途トイレ掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
水回り(台所・トイレ等)の清掃時
特定非営利活動法人キセキ 様 (医療・福祉・介護関連業)

とにかくおすすめの商品です。蛇口周辺や便器の水垢等、薬剤を使ったり、時間をかけていくら擦っても取れなかった汚れが嘘のように楽に落とせます。

対象商品:
49590153
2023-04-18
用途:
便器の汚れ取り
サービス業

目が粗いようで傷が残ります。もう少し細かい方がよいような気がします。

対象商品:
49590153
2022-01-26
用途:
洗面台の汚れ落とし
有限会社修邦 様 (サービス業)

水をつけて軽く擦っていると音がジャクジャク→シャコシャコ→スルスルと変わっていきます。指への引っ掛かりも感じなくなりスベスベになりました。洗剤も要らず手軽に綺麗になり大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
49590153
2022-04-18
用途:
陶器の汚れ
整備教室セビスク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のスポンジでは全く歯が立たなかった陶器の汚れが綺麗にとれました。

対象商品:
49590153
2021-04-26
用途:
陶器洗い
不動産業

洗面台を磨く用に購入しました。
洗剤を少し付けて、ゴシゴシこすったらあっという間にキレイになりました。
くすんだ感じがしていたのですが、ピカピカの真っ白に生まれかわりました。
おすすめです。

対象商品:
49590153
2021-04-10
用途:
ハウスクリーニング作業
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング作業で使用しております。
特にトイレ、洗面台に使用
とても良く汚れが落ちるので大満足しています。
リピートし今回は10枚セットで購入させて頂きました。

対象商品:
49590153
2022-01-30
用途:
清掃時
サービス業

よく落ちると思います。もう少し使用方を検討して使用してみたいと思います

対象商品:
49590153
2021-01-04
用途:
陶器の汚れ取り
農・林・水産業

トイレのタンクの水垢が取れなくて困っていたらこすってクリーン知って
使ったらとても綺麗になり、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする