シャンピングハット コスモス・ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ14インチ用 注文コード49590214 品番CO-200103
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

全体的にソフトな素材で作り、これまで以上に建物にやさしい設計となりました。
また、これまでのコスモスより高さを2cm低くした為、狭い机の奥や陳列棚の下まで入りやすくなりました。
そして更に!今までの3mm厚ガードパネルを、5mm厚に変更して耐久性がよりUP!!屋根パネルとの接合部も改良して、より丈夫になりました。
簡単装着わずか10秒!従来のコスモス同様、装着は非常に簡単、かぶせてパッチン!ホックを止めるだけです。

タイプ14インチ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする