シーバイエス
シーバイエスの 掃除用具
シーバイエスの モップ
シーバイエスの フラットモップ
ジョンマスター スタンダード ダンプモップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
49591648
品番
5628690
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の水拭きで99%のバクテリアを除去できます。
用途
水拭き用
寸法(mm)
140×700
色
青
サイズ
60
繰り返し・詰め替え
対応