シーバイエス
シーバイエスの 掃除用具
シーバイエスの モップ
シーバイエスの フラットモップ
ジョンマスター スタンダード ダンプ HD モップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
49591702
品番
5628729
参考基準価格(税別)
¥65,160
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去できます。
汚れのひどいエリアの水拭きに最適です。
用途
水拭き用
寸法(mm)
110×700
色
青
サイズ
60
繰り返し・詰め替え
対応