※ワンドセット(ホース、延長管、吸口)別売り
シーバイエス
シーバイエスの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
シーバイエスの その他洗浄機
バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49591858
品番
25919569
参考基準価格(税別)
¥391,023
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)
(回収)22
質量(kg)
19
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×530×930
電源コード(m)
12
運転音(dB)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。