鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の トイレ用洗剤
ウロコとり一発!
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
49592147
品番
S-2695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法
作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。
容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。
汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。
※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。
液性
酸性(pH1〜2)
種別
鱗状痕除去剤
主成分
研磨剤、クエン酸、水、増粘剤、防腐剤
使用量
(標準)100g/m
2
使用濃度
原液