※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH10.03 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49593905 HH10.03 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49593905

ハイ・ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)10.03 シャンク径(Φmm)10 全長L(mm)150 注文コード49593905 品番HH10.03
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径D・シャンク径・全長Lなど199種類から選べます 他の種類を見る
材質H.S.S.-Co 刃長l1(mm)40 シャンクストレートシャンク 全長L(mm)150 刃径D(Φmm)10.03 刃形スパイラル コーティングノンコート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 シャンク径(Φmm)10 刃径公差(mm)0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする