リスダンケミカル
リスダンケミカルの 洗剤
リスダンケミカルの トイレ用洗剤
パイプジェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
49595403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプに注ぐだけで、臭いも汚れもぬめりもスッキリ落とします。
パイプの詰まりの原因、髪の毛や皮脂、食べカスをしっかり溶かします。
用途
浴室、厨房、トイレ、洗面所等の排水パイプの洗浄
排水パイプからの悪臭の除去。
使用方法
(1)原液を排水パイプに注ぎます。
通常の汚れ落としの場合:100mL、詰まってる場合:300mL〜500mL
(2)3分程度放置した後、スポンジ等で洗浄し水を流してください。
※汚れがヒドクない場合は、放置時間がなくてもキレイに洗浄できます。
液性
アルカリ性
成分
植物性アニオン、次亜塩素酸ナトリウム
希釈倍率
原液〜100倍
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しない。(ステンレス・大理石・石材などに掛からないよう注意する)
※薬液を塗布して長期間放置しない。錆びる恐れががあるので、汚れが落ちたら速やかに水洗いする。
※他の洗剤等と混ぜない。酸性の製品と一緒に使うと有毒ガスが発生して危険。
※薬液に強力洗浄力があるので、対象物を変色させることがあります、必ず目立たない所で試してから使用する。
※使用の際は必ずゴム手袋・保護メガネ等を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。