ビッグサンクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 49595428 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。
トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。

使用方法
【外壁洗浄の場合】
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。
(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。
【尿石除去の場合】
(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL〜500mLを流し込み、約30分放置します。
(2)その後5L〜10Lの水を流してください。
(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。
液性酸性 用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去 成分無機酸、フッ化水素アンモニウム 希釈倍率原液〜20倍 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しない。(ステンレス・大理石・石材などに掛からないよう注意する)
※薬液を塗布して長期間放置しない。錆びる恐れががあるので、汚れが落ちたら速やかに水洗いする。
※他の洗剤等と混ぜない。酸性の製品と一緒に使うと有毒ガスが発生して危険。
※薬液に強力洗浄力があるので、対象物を変色させることがあります、必ず目立たない所で試してから使用する。
※強酸性溶液です。使用の際は必ずゴム手袋・保護メガネ等を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49595428
2025-04-08
用途:
清掃の水垢落とし

酸性洗剤のリンスインシャンプー的な存在。
カルシウム系の汚れと珪素系の汚れに同時に効果が出るところがいい。
 効果は二つの汚れに2分の1という感じも有りますが、軽度のそれでいい汚れにはすごく便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする