リスダンケミカル
リスダンケミカルの 洗剤
リスダンケミカルの トイレ用洗剤
タイルシンC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
49595437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。
トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
使用方法
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。
(2)特に汚れのひどい場合は、原液を塗布してください。
(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。
液性
酸性
用途
陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄
成分
塩化水素酸、無機酸
希釈倍率
原液〜80倍
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しない。(ステンレス・大理石・石材などに掛からないよう注意する)
※薬液を塗布して長期間放置しない。錆びる恐れががあるので、汚れが落ちたら速やかに水洗いする。
※他の洗剤等と混ぜない。酸性の製品と一緒に使うと有毒ガスが発生して危険。
※薬液に強力洗浄力があるので、対象物を変色させることがあります、必ず目立たない所で試してから使用する。
※強酸性溶液です。使用の際は必ずゴム手袋・保護メガネ等を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。