リスダンケミカル
リスダンケミカルの 掃除用具
リスダンケミカルの モップ
リスダンケミカルの 水拭きモップ
ガラス一発クリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49595516
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾拭き、水拭きどちらでもOK。水拭きの場合二度拭きしなくてもケバ、スジ、くもり等が残りません。
厚手で丈夫。選択して繰り返し使えます。
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
400×500
色
ブルー
サイズ
L
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49595516
-
57438904
GICL
ガラス一発クリーン
TOWA
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました