サビ落し・トイレクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード49595665 品番-
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。

用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然大理石、ライムストーン、ストーンパネル、モルタル、焼付け塗装、ウールには使用しないで下さい。艶が無くなったり、ボロボロになります。
※ステンレスとアルミだけは、塗ってから8分で水処理。スペースショットクリーナーで中和して下さい。15分以上おくと酸焼けして白くなって元に戻らない場合があります。
※本洗浄前に必ずテストして素材への腐食、変色、光沢の安全性を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49595665
2025-10-25
用途:
お風呂の蛇口錆びてる所
その他業種

使ってビックリしました
サビがすぐに取れました
色んなクレンザー使ったり錆び取りしましたが最強です
お風呂気持ちよく入れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする