サビ落し・トイレクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3.78L) 注文コード 49595683 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,680 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。

用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 容量(L)3.78
注意
※天然大理石、ライムストーン、ストーンパネル、モルタル、焼付け塗装、ウールには使用しないで下さい。艶が無くなったり、ボロボロになります。
※ステンレスとアルミだけは、塗ってから8分で水処理。スペースショットクリーナーで中和して下さい。15分以上おくと酸焼けして白くなって元に戻らない場合があります。
※本洗浄前に必ずテストして素材への腐食、変色、光沢の安全性を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-05
用途:
店の掃除、椅子のサビ落とし
美容室CREAR. 様 (サービス業)

壁紙のカビ取りは、原液をスプレーし、け5分ほど放置して、角はブラシでこすり拭き取りました。
とても綺麗になりました。
私は、匂いが気になりましたので、途中からマスクをしました。
綺麗になりましたのでよかったです。

対象商品:
49595674
2020-02-07
用途:
工具の手入れ
その他業種

鉄の赤サビとりに、使用しました。効果覿面でした。その上、人体に有害な成分が、含まれていないので、安心安全です。

対象商品:
49595674
2018-03-17
用途:
金属部のさび落とし
サービス業

ぞうさんを金属部に塗布しこすり洗いすれば、たいていの錆は落とせます。非常に重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする