日本モレックス(molex)
Molex 基板端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49597066
品番
64322-1039-TR3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:64318, 64319, 64320, 64321, 64326 Crimp Housing●最小ワイヤサイズmm2:0.49mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応