内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:16●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:Mini50●色:黒●端子方法:圧着●高さ:9.43mm●幅:24.1mm●深さ:14.25mm●動作温度 Min:-40℃●Molex Mini50(TM)非シール構造の車載レセプタクルハウジング. Mini50(TM)非シール構造のケーブル取り付け車載レセプタクル式圧着ハウジングは、業界承認のUSCAR 050インターフェイスを備えています。 これらのMini50(TM)車載コネクタ圧着ハウジングは、高温熱可塑性の樹脂製で、ハウジング内部の端子を固定する個別の組み込み二次ロック、キー、及び極性を備えています。 これらのMini50(TM)基板レセプタクルハウジングの代表的な用途には、ミラー、カメラ、車内灯、ラジオ、スイッチ、クラスター ナビゲーション、HVACなどの自動車内装や商用車による輸送用途があります。 コネクタのかん合については、Mini50(TM)非シール構造の基板車載ヘッダ(代表品番 884-2492 884-2492 )を参照してください。注文コード49598125品番34824-0160