しゃらく

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(380g) タイプ 注文コード49598307 品番-
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。
ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。

タイプ 用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器) 液性中性 標準使用量10〜20g/m2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※研磨剤入りのタワシを使うと基材に傷をつける恐れがありますので付属のタワシをお使いください。
※ステンレス・真鍮はあまり強く磨くと傷が付くことがあります。
※乾燥した状態で磨くと基材が熱を持ち、傷つけたり割れたりすることがありますので基材表面を霧吹きなどで軽く湿らせてウェットな状態を保ちながら作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする